• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

CHAMRING 160-W31.7-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3201289
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMRING
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201289
EAN / GTIN 7291075191899
Número del fabricante 3201289
Número L L24040 498

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.665″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.63″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.665″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.63″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS): 2.56″
  • Shank Size (SS): 1-1/4″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CHAMRING" Ver todos