XCGT 090300-60DT IC808 Plaquitas utilizadas en Brocas para Chaflanado y Taladrado en Una Operación

Número de artículo: 3385783
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3385783
EAN / GTIN 7291075178579
Número del fabricante 3385783
Número L L24160 91

Descripción

Descripción:

C' Bore / C' Sink inserts, Insert Thickness (S) 3.3 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.3 mm