{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica y radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Angetriebenes Werkzeug radial, BMT60, Typ: 60-40 | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | FLB084B6015 | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 3 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 26 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de las pinzas portapiezas | 40 | |
| Longitud de alcance A | 85,5 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la máquina | 90 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 108 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 | 120,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 6.000 min-1 | |
| Par de apriete | 100 Nm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 230 mm | |
| Altura total H1 | 139 mm | |
| Anchura total B1 | 63 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Peso | 15,177 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319936 60-40 | |
| EAN / GTIN | 4069515002974 | |
| Número del fabricante | 319936 60-40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |