• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Boquilla de refrigerante HighPressure recta M10X1

Número de artículo: 319474 M10X1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
43 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo recta
⌀ paso tubular 1 mm
Rosca de conexión M10×1
Ejecución Rosca
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319474 M10X1
EAN / GTIN 2050002047884
Número del fabricante TOP52GR25,0

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Boquilla de alta presión – especial para presiones elevadas de hasta 80 bares. Posición angular de la boquilla regulable. Modelo robusto y duradero de aluminio.
Boquilla redonda recta, modelo multiperforado 5 (orificios) × ⌀ 1 mm.

Aplicación:

Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de una conexión roscada.