Boquilla de refrigerante DriveKD con conexión roscada, Rosca × longitud del tubo: M8X50

Número de artículo: 319472 M8X50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca × longitud del tubo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo DriveKD
⌀ paso tubular 4 mm
Longitud tubo 50 mm
Rosca de conexión M8×1
Ejecución Rosca
Refrigeración interior
Tipo de producto Boquilla de refrigerante

Identificación y clasificación

Número de artículo 319472 M8X50
EAN / GTIN 4260711110092
Número del fabricante TOP52GR20,5
Fabricante/responsable RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
El DriveKD se ha desarrollado para el uso en herramientas accionadas para tornos CNC. Las boquillas de refrigerante convencionales rocían con frecuencia en todas las direcciones y no emiten un chorro de refrigerante directo. Por este motivo, la refrigeración y la lubricación suelen ser insuficiente. La DriveKD cumple su tarea con honores. Se puede ajustar fácilmente y, con un chorro directo, proporciona suficiente refrigeración.
Ha sido desarrollada principalmente para el uso en herramientas accionadas. Montaje sencillo a través de conexión roscada. El tubo flexible y orientable se puede girar o curvar hacia el filo, y se bloquea mediante una tuerca de unión galvanizada. Presiones máximas hasta 10 bares.

Descripción:

La DriveKD está formada por una entrerrosca, una tuerca de unión y el conocido MiniKD. Con el tubo Smart flexible se puede ajustar con precisión el chorro de refrigerante. Gracias al empleo de la MiniKD como boquilla, se puede sustituir el tubo en cualquier momento.

Nota:

Consulte los 319476 o 319477 para ver los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas.