{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0200 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud del mango | 40 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance | 55 mm | |
| Longitud funcional | 55 mm | |
| Altura funcional | 16 mm | |
| Profundidad funcional | 18 mm | |
| Posición de la herramienta | a izquierda | |
| Eje desplazado | no | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Soportes para herramientas VDI | |
| Longitud total | 95 mm | |
| Altura total | 30 mm | |
| Anchura total | 57 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Forma | C | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | Acero cementado | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319117 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263237402 | |
| Número del fabricante | 319117 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |