• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portaherramientas Eco forma B8 radial izquierda, largo, ⌀ del mango d1: 30mm

Número de artículo: 319093 30

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0030 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango DS 30 mm
Longitud vástago LS 22 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 30 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,013 mm
Longitud funcional 40 mm
Altura funcional H 20 mm
Profundidad funcional 30 mm
Posición de la herramienta a izquierda
Eje desplazado
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 160,6 mm
Altura total H1 73 mm
Anchura total B1 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma B
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie rectificado/a
Peso 1,68 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319093 30
EAN / GTIN 4062406240745
Número del fabricante 319093 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.