• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eco-Werkzeugaufnahme Form B8 radial links, lang, Schaft-⌀ d1: 30mm

Artikel-Nr.: 319093 30
Rabatt
273,98 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0030 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 30 mm
Länge Schaft LS 22 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 30 mm
Aufnahmedurchmesser, oberes Abmaß 0 mm
Aufnahmedurchmesser, unteres Abmaß -0,013 mm
Funktionslänge 40 mm
Funktionshöhe H 20 mm
Funktionstiefe 30 mm
Werkzeuglage links
Achsversetzt ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart VDI-Werkzeughalter
Länge gesamt L 160,6 mm
Höhe gesamt H1 73 mm
Breite gesamt B1 100 mm
Norm DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Form B
Material Einsatzstahl
Oberflächenbehandlung geschliffen
Gewicht 1,68 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319093 30
EAN / GTIN 4062406240745
Herstellernummer 319093 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.