• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Portaherramientas Eco forma B3 radial derecha, corto, ⌀ del mango d1: 50mm

Número de artículo: 319051 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Serie Eco
Denominación del fabricante Eco-Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación ZYV05000115
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 50 mm; 25 mm
Diámetro del mango DS 50 mm
Longitud vástago LS 78 mm
Altura funcional H 25 mm
Forma constructiva corto/a
Posición de la herramienta a derecha
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 55 mm
Altura total H1 60 mm
Anchura total B1 100 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma B
Posibilidad de refrigeración interior
Material Acero cementado
Tratamiento de la superficie material endurecido; rectificado/a
Peso 4,12 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319051 50
EAN / GTIN 4045197578761
Número del fabricante 319051 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con toberas pulverizadoras esféricas.

GARANT Eco: para el empleo con soportes de torneado de apriete normales y soportes para tronzar GARANT Eco − System n.° 273830273891 y soporte base para tronzado GARANT Eco n.° 273651.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

De la misma serie "Eco" Ver todos