{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B |
50 mm
|
|
| Altura de mordazas H |
50 mm
|
|
| Long. de mord. L |
120 mm
|
|
| Para diámetro de plato para torno |
250 mm
|
|
| Con ranura |
sí
|
|
| Anchura de ranura B2 |
21 mm
|
|
| Tipo de fijación |
Atornillar
|
|
| Distancia entre las perforaciones A1 |
28 mm
|
|
| Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2 |
20 mm
|
|
| Para tamaño de tornillos |
M16
|
|
| Contenido |
3 ud.
|
|
| Tipo de producto |
Mordazas de plato de torno
|
|
| Material |
acero
|
|
| Superficie |
pavonado
|
|
| Contenido |
Unidad
|
| Número de artículo | 313450 250 | |
| EAN / GTIN | 4019208193465 | |
| Número del fabricante | 1028177 | |
| Fabricante/responsable | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |