{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número mordazas |
3 ud.
|
|
| Diámetro exterior A |
315 mm
|
|
| Altura sin mordazas H1 |
94 mm
|
|
| Altura con mordazas H2 |
137 mm
|
|
| Diámetro de paso E |
103 mm
|
|
| Diámetro de centrado B |
260 mm
|
|
| Profundidad de centraje C |
5 mm
|
|
| Número de revoluciones máx. |
2.000 min-1
|
|
| Tipo de producto |
Platos para torno
|
|
| Material |
Fundición
|
|
| Norma |
DIN 702-4
|
|
| Accionamiento |
manual
|
|
| Peso |
50 kg
|
|
| Contenido |
juego
|
| Número de artículo | 312906 315 | |
| EAN / GTIN | 4062406154554 | |
| Número del fabricante | 312906 315 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |