Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Platos de torno de barra de cuña con mordazas revers. de 1 pieza, DIN 6350, Tipo: 160

Número de artículo: 313110 160

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 313110 160
Número del fabricante 437476
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
  • Con seguro de garras, de apriete centrado.
  • Paso grande.
  • La precisión es el doble de la prescrita DIN 6386.
  • Fuerza de apriete elevada con poca aplicación de fuerza.
  • Velocidades de rotación más altas gracias a corredera de bloqueo de seguridad.
  • Las mordazas se pueden invertir o sustituir de forma rápida y sencilla.
  • Contorno exterior con arista apara salpicaduras de agua.
  • Boquilla de lubricación para engrase de todas las superficies deslizantes.

Ventaja:

Donde se exigen fuerzas de apriete extremadamente altas, precisiones de concentricidad elevadas y una precisión de repetición permanente.

Aplicación:

Para cabezales de husillo con rosca según DIN 800. El plato se fija por delante con tornillos a una brida, y ésta al husillo. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Material:

Totalmente de acero, templadas en toda la superficie.

Volumen de suministro:

Incluido: 1 juego de mordazas, 1 llave de apriete, 1 juego de tornillos de fijación.

Nota:

La perforación E se puede abrir por taladrado: tam. 160 a 45 mm, tam. 200 a 55 mm, tam. 250 a 75 mm, tam. 315 a 102 mm (con recargo).