HM90 EAL-D40-C32L220-16 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 APCR 1605

Número de artículo: 3102370
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3102370
EAN / GTIN 7291075150148
Número del fabricante 3102370
Número L L23980 1398

Descripción

Popis:

Čelní fréza s WSP, Montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, Průměr (DC/DCX) 40 mm, Počet břitů (CICT) 2, Maximální délka břitu (APMX) 15,5 mm, Počet břitů (NOF) 2, Celková délka (OAL) 220 mm, Montážní stopka kulatá, Montážní stopka kulatá.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 4.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 15.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka hlavy (LH) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL) 220 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 16.9 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Productos adecuados