Tornillo de apriete de fresa, DIN 6367, Para ⌀ de mandrino: 13mm

Número de artículo: 309860 13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de mandrino (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ de mandrino 13 mm
Norma DIN 6367
Rosca M M6
Longitud de rosca 12 mm
⌀ del cabezal 17 mm
Grosor de la cabeza 5 mm
Tipo de producto Tornillo de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309860 13
EAN / GTIN 4045197273772
Número del fabricante 309860 13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para la fijación de fresas insertables.

Idóneo para:

Ejes portafresas combinados y mandrinos portafresas.