Tuerca de apriete ER CENTRO P Estándar, Tipo CP para ER: 8M

Número de artículo: 309655 8M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo CP para ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Gama de sujeción 1 mm - 5 mm
Longitud total L 12 mm
⌀ exterior D 10 mm
Par de apriete máximo 8 Nm
Rosca M9×0,5
Tipo de producto Tuerca de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 309655 8M
EAN / GTIN 2050001705693
Número del fabricante 4381000
Fabricante/responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descripción

Ejecución:

Mini = todos los tamaños con “M”, forma constructiva muy fina.
MiniSchlank = tamaño con “MS”, forma constructiva extremadamente fina.
Cónico = todos los tamaños con “C”.
Estándar
= todos los otros tamaños.
Tuerca de sujeción ER CP, no adecuado para discos de obturación HP.
Con rosca trapecial para fuerzas tensoras elevadas. Guía doble extralarga de la tuerca de apriete ER. Tuercas de apriete ER
recubierta para reducir la fricción.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER FAHRION CENTRO P y portapinzas de sujeción ER FAHRION HDC.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.° 309666309668, pinzas de sujeción ER de precisión n.° 308878 - 308992, llave de apriete n.° 309754309756, pinzas portapiezas HP n.° 309365309379.

Nota:

Las tuercas de apriete ER tipo CP y los discos de obturación tipo HP del sistema FAHRION no se adaptan a otros sistemas.
La tuerca de apriete ER FAHRION CENTRO P HDC no se adapta al portapinzas de sujeción ER CENTRO P.
Sólo es posible sujetar la medida nominal (¡sin puente!)

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Centro P" Ver todos