Hay una alternativa para este artículo

Tuerca de apriete ER, Para ER: 16

Número de artículo: 309580 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ER Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante ER-Spannmutter
Unidad de ancho de llave Sistema métrico
Ancho de llave s 25 mm
Diámetro exterior D 28 mm
Altura total h 18 mm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
Tamaño de rosca d M22×1,5
Paso de rosca P 1,5 mm
Tipo de producto Tuerca de apriete
Tipo de rosca Rosca fina ISO métrica
Par de apriete máximo 80 Nm
Norma DIN 6499D
Forma de tuerca Hexágono

Identificación y clasificación

Número de artículo 309580 16
EAN / GTIN 4045197151940
Número del fabricante 309580 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.
Con hexágono SW 25.

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER, n.º 309680309740.
Llaves de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.