ER szorítópatron készlet, Szorítópatron méret: ER40

Cikkszám: 309161 ER40
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatron méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalmazott méretek 4 mm - 26 mm
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309161 ER40
EAN / GTIN 4069515026239
Gyártó száma 309161 ER40
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tartalom:

Doboz keményhab betéttel, 1 mm emelkedéssel.