{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Cono de pinza | |
| Denominación del fabricante | 472 E | |
| Asiento | ER 40 | |
| Diámetro de sujeción D1 | 18 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 min | 17 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 max | 18 mm | |
| Diámetro exterior D | 41 mm | |
| Longitud de la pinza de sujeción L | 46 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Superficie | material endurecido; pulida; rectificado/a | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Precisión de concentricidad ≤ | 10 µm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 309040 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197151803 | |
| Número del fabricante | 309040 18 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |