Pinzas portapiezas ER con obturación, ER32, ⌀ de sujeción nominal d: 4mm

Número de artículo: 309001 4
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
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Cono de pinza
Denominación del fabricante
ER-Spannzange mit Abdichtung, Typ 469 E
Asiento
ER 32
Diámetro de sujeción D1
4 mm
Diámetro exterior D
33 mm
Longitud de la pinza de sujeción L
40 mm
Forma
forma cónica
Norma
DIN ISO 15488-A
Superficie
material endurecido; pulida; rectificado/a
Perfil de sujeción
Forma redonda
Precisión de concentricidad ≤
10 µm
Con obturación
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Interfaz
Punto de separación 1
Tipo de producto
Pinza de sujeción
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 309001 4
EAN / GTIN 4045197888617
Número del fabricante 309001 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.