{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | PSC06300100; ZYL00801005 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 8 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 8 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0,004 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | PSC 63 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 8 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 8 mm | |
| Longitud de alcance A | 55 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 28 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano | |
| Longitud total L | 93 mm | |
| Norma | ISO 26623-1 | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 308502 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197486028 | |
| Número del fabricante | 308502 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |