Cono contracción térmica, HSK-A 63 A = 130, ⌀ de sujeción D1: 20mm

Número de artículo: 308195 20
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
HSK06300195; ZYL02000115
Forma de asiento
Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
63
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
20 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 130
Interfaz en el lado de la máquina
HSK-A 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
20 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
20 mm
Longitud de alcance A
130 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
42 mm
Número de revoluciones máx.
25.000 min-1
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
sí
Recorrido de ajuste V
10 mm
Con perforaciones roscadas para equilibrar
sí
Incl. soporte de datos RFID
no
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
33 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de contracción térmica
Longitud total L
162 mm
Norma
DIN 69893; ISO 12164-1
Forma
A
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
acero
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308195 20
EAN / GTIN 4045197646446
Número del fabricante 308195 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

GARANT: Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
A partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm con perforaciones roscadas para tornillos de compensación.
Regulación longitudinal integrada de las herramientas a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

  • Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6.
  • Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Volumen de suministro:

En platos con regulación longitudinal, incl. tornillo de ajuste de longitud (a partir de ⌀ de sujeción D1 6 mm).

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.° 302410 − 302416, aparatos de contracción n.° 354210 − 354450, juego de tornillos de equilibrado n.° 309906 180.