Cono de contracción térmica, HSK-E 50, ⌀ de sujeción D1: 5mm

Número de artículo: 308035 5
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
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
HSK05000110; ZYL00500110
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
50 mm; 5 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
5 mm
Lubricante refrigerante
sí
Interfaz en el lado de la máquina
HSK-E 50
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
5 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
5 mm
Longitud de alcance A
60 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
17 mm
Ángulo de conicidad
4,5 grados
Número de revoluciones máx.
25.000 min-1
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HSC
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
sí
Recorrido de ajuste V
10 mm
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
12 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de contracción térmica
Longitud total L
85 mm
Norma
DIN 69893; ISO 12164-1
Forma
E
Con orificio para soporte de datos RFID
sí
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
acero
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 308035 5
EAN / GTIN 4067263014577
Número del fabricante 308035 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Acero termoestable.
  • Regulación de longitud de la herramienta incorporada, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Tam. 3 − 5 para metal duro, a partir de tam. 6 para HSS y MD.
  • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Con RFID/perforación Ballufchip.

GARANT: – Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas y brocas con mango cilíndrico en la tolerancia h6. Adecuado para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410. − 302416. Aparatos de contracción n.º 354210 − 304755.