Cono de contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, HSK-A 100 corto, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 307940 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK10000115; HSC01000115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 100 mm; 10 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie Power Shrink Chuck
Denominación del fabricante Power Shrink Chuck mit Safe-Lock
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 100
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 10 mm
Longitud de alcance A 90 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 53 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 42 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Forma constructiva corto/a
Amortiguación de vibraciones sí
Protección contra extracción de la herramienta sí
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Recorrido de ajuste V 10 mm
Con perforaciones roscadas para equilibrar sí
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 27 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de contracción térmica
Longitud total L 140 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307940 10
EAN / GTIN 4034221166777
Número del fabricante A10.140.10.37
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descripción

Ejecución:

Cono de contracción térmica para una potencia de arranque de viruta máxima en el arranque de viruta muy elevado (HPC). El diseño optimizado combina una gran rigidez con la amortiguación de vibraciones. Esto protege la máquina, el husillo y la herramienta.
  • La protección contra la extracción de herramientas Safe-Lock impide la extracción involuntaria de la herramienta.
  • Mayor potencia de arranque de viruta gracias a los mayores números de revoluciones, avances superiores y mayor profundidad de viruta.
  • Tiempos de mecanizado más cortos.
  • Mayor suavidad de marcha y, en consecuencia, mayor calidad de la superficie y cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
  • Con perforaciones roscadas para el contrapeso con tornillos.
  • Con perforaciones Cool Jet que se pueden cerrar.
  • Tornillo de ajuste longitudinal (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

Para el tensor de herramientas con mango cilíndrico con tolerancia h6 con rectificado Safe-Lock. Apropiado para todos los tipos de aparatos de contracción, p. ej. aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Fresa con rectificado Safe-Lock, véase fresas de MDI.
Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, aparatos de contracción n.° 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.

Nota:

Otros conos de contracción térmica con Safe-Lock a petición.