Casquillo reductor ranurado junta tórica, ⌀ 32 mm, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302187 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ exterior 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Longitud total L 62,5 mm
Precisión de concentricidad sistema 5 µm
Tipo de producto Casquillo reductor

Identificación y clasificación

Número de artículo 302187 6
EAN / GTIN 4060576159744
Número del fabricante 207940
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Obturado (tapón de goma).

Aplicación:

  • Para taladrado, escariado, fresado y afilado de herramientas.
  • Máxima flexibilidad gracias a la reducción del diámetro de sujeción.
  • Un par de giro elevado garantiza un mayor volumen de arranque de virutas que en una sujeción directa.
  • Precisión de concentricidad ±5 µm (precisión del sistema en 3×D).
  • Precisión de concentricidad ±2 µm (para cono reductor).
  • Se puede utilizar en todos los conos de sujeción de expansión hidráulica comerciales.

Partes opcionales:

Limpiadores cilíndricos n.º 343720.