Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca forma cónica, HSK-A 100, Rosca M × Longitud L1: M8X50

Número de artículo: 307046 M8X50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M × Longitud L1 Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Codificación de punto de separación HSK10000195
Forma de asiento Con centrado interior
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 100 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Longitud del mango LS 100 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Rosca G; M M8
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto soporte para herramienta atornillable
Longitud total L 129 mm
Altura total H1 23 mm
Anchura total B1 23 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con rosca
Con orificio para soporte de datos RFID
Posibilidad de refrigeración interior
Material metal duro
Peso 2,33 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307046 M8X50
EAN / GTIN 4062406106928
Número del fabricante 307046 M8X50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.
Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Prolongación n.° 301358, reducción n.° 301359, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890.

Nota:

Asientos de metal duro o prolongaciones para fresas con rosca n.° 301374301379 y n.° 301361301368.