• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cono para fresas portaplacas Antivibratorio 16 mm

Número de artículo: 303055 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Norma: DIN 6357
  • Norma asiento: DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 8000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
Adaptador BT 50 A = 300
Norma DIN 6357
Norma asiento DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Oscilación amortiguado
Longitud de voladizo medida A 300 mm
⌀ exterior D 38 mm
Longitud cono portafresas L4 17 mm
Tipo de producto Mandrino portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 303055 16
EAN / GTIN 4045197821706

Descripción

Ejecución:

  • Forma cilíndrica.
  • Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el tope.
  • Con RFID/perforación Ballufchip.
  • Superficie de apoyo del collar ampliada.
  • Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.° 309840.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos