{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de la perforación D1 | 6 mm | |
| ⌀ del mango d | 16 mm | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Tipo de producto | Prolongación |
| Número de artículo | 302410 16/6 | |
| EAN / GTIN | 4045197436337 | |
| Número del fabricante | 302410 16/6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |