Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal, L = 160 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 32/12mm

Número de artículo: 302410 32/12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de la perforación D1 12 mm
⌀ del mango d 32 mm
Longitud total L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 302410 32/12
EAN / GTIN 4045197435880
Número del fabricante 302410 32/12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Taladrado para alimentación interna del refrigerante (AIR).
Sin tornillo de ajuste longitudinal, corto.

Aplicación:

Para el alojamiento en cono de contracción térmica, conos de expansión hidráulica y portapinzas de sujeción ER.

Nota:

Número de revoluciones máximo admisible 8000 rpm.