Cono contracción térmica Power Shrink Chuck con Safe-Lock, SK 40 extracorto, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 302303 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
El canal de refrigeración se puede cerrar
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, descentrada sobre manguito y axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Cono de gran inclinación
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
SKG04001795; HSC01000115
Forma de asiento
Cono de gran inclinación DIN ISO 7388-1
Diseño de asiento
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones
40
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
10 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Power Shrink Chuck
Interfaz en el lado de la máquina
SK 40
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1
10 mm
Diámetro de sujeción máx. D1
10 mm
Longitud de alcance A
65 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
34 mm
Ángulo de conicidad
4,5 grados
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3
42 mm
Precisión de concentricidad
3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas
HPC; HSC
Forma constructiva
Extracorto/a
Amortiguación de vibraciones
sí
Protección contra extracción de la herramienta
sí
Incluye tornillo de ajuste longitudinal
sí
Recorrido de ajuste V
10 mm
Con perforaciones roscadas para equilibrar
sí
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar
sí
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2
26,5 mm
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Cono de contracción térmica
LE
42 mm
Longitud total L
133,4 mm
Norma
ISO 7388-1
Forma
ADB
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302303 10
EAN / GTIN 4034221147745
Número del fabricante 40.445.10.37
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descripción

Ejecución:

Cono de contracción térmica para una potencia de arranque de viruta máxima en el arranque de viruta muy elevado (HPC). El diseño optimizado combina una gran rigidez con la amortiguación de vibraciones. Esto protege la máquina, el husillo y la herramienta.
  • La protección contra la extracción de herramientas Safe-Lock impide la extracción involuntaria de la herramienta.
  • Mayor potencia de arranque de viruta gracias a los mayores números de revoluciones, avances superiores y mayor profundidad de viruta.
  • Tiempos de mecanizado más cortos.
  • Mayor suavidad de marcha y, en consecuencia, mayor calidad de la superficie y cuidado de la herramienta, el husillo y la máquina.
  • Con perforaciones roscadas para el contrapeso con tornillos.
  • Con perforaciones Cool Jet que se pueden cerrar.
  • Tornillo de ajuste longitudinal (recorrido de ajuste 10 mm).

Aplicación:

Para el tensor de herramientas con mango cilíndrico con tolerancia h6 con rectificado Safe-Lock. Apropiado para todos los tipos de aparatos de contracción, p. ej. aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600 − 308800, llave de apriete de AB n.° 308820 - 308835. Aparatos de contracción, accesorios n.° 354210 − 354450, juego de tornillos de compensación n.° 309906 tam. 180.
Fresa con rectificado Safe-Lock, véase fresas de MDI.

Nota:

Otros conos de contracción térmica con Safe-Lock a petición.