{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento |
Cono de gran inclinación; Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
SKG05001795; ZYL03200115
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
32 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
50
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Diámetro vástago DS |
32 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
SK 50
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
32 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
105 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
66 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
5 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 6,3 en 15 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC
|
|
| Fuerza de sujeción máx. |
900 Nm
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de gran apriete
|
|
| Longitud total L |
206,8 mm
|
|
| Norma |
ISO 7388-1
|
|
| Forma |
AD
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 300778 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197546999 | |
| Número del fabricante | 300778 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |