{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 66 mm | |
Spännkraft upp till | 900 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikkelkode | 300778 32 | |
EAN / GTIN | 4045197546999 |