{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Gama de sujeción | 1 mm - 6 mm | |
| Adaptador | SK 40 A = 120 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Longitud de voladizo medida A | 120 mm | |
| ⌀ D1 | 10,1 mm | |
| ⌀ D2 | 13,5 mm | |
| ⌀ exterior D | 42 mm | |
| Perforación balluffchip | sí | |
| Longitud útil LN | 20 mm | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
| Número de artículo | 300772 1-6 | |
| EAN / GTIN | 4250261554132 | |
| Número del fabricante | 310 2006 240 1 | |
| Fabricante/responsable | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |