{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Perfil | Torx Plus® | |
| Tolerancia | +0,005 bis +0,02 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Diámetro de taladrado previo. | 3,3 mm | |
| Perfil Torx® | 20IP | |
| Recubrimiento | TiN | |
| Denominación del fabricante | Profilräumeinsatz innen Torx Plus® | |
| Diámetro exterior D | 12 | |
| Longitud total L | 40 mm | |
| Longitud del perfil tmax | 3,5 mm | |
| Torx® oscilación diámetro exterior | 3,8 mm | |
| Tipo de producto | herramienta de mortajado de ranuras y perfiles | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 293017 IP20 | |
| EAN / GTIN | 4062406396763 | |
| Número del fabricante | 293017 IP20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |