{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Soporte de herramienta de cilindro liso | |
| Sentido del corte | neutro | |
| Denominación del fabricante | EG3T-3 universal | |
| Fuerza de rodadura máxima | 0,6 kN | |
| Desplazamiento central punta f | 6 mm | |
| Longitud de alcance LA | 110 mm | |
| Valor de rugosidad Rz | 1 µm | |
| Diámetro del rodillo | 3 mm | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 291507 S12 | |
| EAN / GTIN | 4060491018942 | |
| Número del fabricante | EG3T-3-SL12-R | |
| Fabricante/responsable | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |