{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Tip vpenjalnega trna | S12 | |
| Smer rezanja | leva in desna | |
| Prevesna dolžina LA | 110 mm | |
| Srednji zamik konic f | 6 mm | |
| maksimalna sila glajenja | 0,6 kN | |
| ⌀ kolesa | 3 mm | |
| 4-kotno držalo | 12×12 mm | |
| Vrsta izdelka | Orodje za glajenje |
| Številka izdelka | 291507 S12 | |
| EAN/GTIN | 4060491018942 | |
| Številka proizvajalca | EG3T-3-SL12-R | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |