Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal ⌀ DS 32 mm, a partir de hexagonal: 9mm

Número de artículo: 290344 9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de hexagonal (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 32 mm
Refrigeración interior
adecuado para hexágono 9 mm - 11 mm
Longitud útil L1 30 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 8 mm
Desplazamiento central L3 4,5 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 8,5 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 100 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Identificación y clasificación

Número de artículo 290344 9
EAN / GTIN 4045197965653
Número del fabricante 290344 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Nota:

  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.