{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Paso de dientes | 0,5 | |
| Ejecución moleta | BL 30° | |
| Para norma | DIN 82 | |
| Material de corte | PM | |
| ⌀ de moleta d1 | 10 mm | |
| Ancho de moleta b | 4 mm | |
| ⌀ de perforación de moleta d2 | 4 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta de moleteado |
| Número de artículo | 290176 10X4/0,5 | |
| EAN / GTIN | 4030741198052 | |
| Número del fabricante | 41010091 | |
| Fabricante/responsable | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |