TGDR 2020-4M Portaherramientas Exterior para Torneado, Ranurado y Perfilado

Número de artículo: 2850088
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie TOP-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2850088
EAN / GTIN 7291075074994
Número del fabricante 2850088
Número L L23920 2441

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 9 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 18.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 32.2 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados

De la misma serie "TOP-GRIP" Ver todos