GM 35-W1.00 Fresas de Ranurar con Plaquitas GIPI/GIFI/TIPI

Número de artículo: 2800542
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 2800542
EAN / GTIN 7291075091366
Número del fabricante 2800542
Número L L23920 832

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.252″ ,Longitud total (OAL) 4″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.196″
  • Diámetro de corte (DC): 1.36″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.252″
  • Ancho funcional (WF): 0.68″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.38″
  • Longitud total (OAL): 4″

Productos adecuados