• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

GM 35-W1.00 Eindfrezen voor groeffrezen, met GIPI/GIFI/TIPI-opnames

Artikelnummer: 2800542
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800542
EAN/GTIN 7291075091366
Nummer fabrikant 2800542
L-nummer L23920 832

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijbreedte maximum (CWX) 0,252″, totale lengte (OAL) 4″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,196″
  • snijdiameter (DC): 1,36″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,252″
  • functionele breedte (WF): 0,68″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 1,38″
  • totale lengte (OAL): 4″