Soporte base Vario Plus Eco, izquierda, Tipo de montaje con pala: HSK63

Número de artículo: 274531 HSK63
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de montaje con pala Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Vario Plus Eco
Tipo de boca izquierda
Asiento de mango tipo HSK63
Longitud de voladizo medida A 105 mm
Refrigeración interior
L1 79 mm
L2 35 mm
f1 7 mm
f2 15 mm
h1 19 mm
h2 23 mm
h3 54 mm
Tornillos de montaje 279815 9
Tornillo de apriete 279815 24
Pinza para bornes 279928 7
Tipo de producto Soporte base

Identificación y clasificación

Número de artículo 274531 HSK63
EAN / GTIN 4067263112426
Número del fabricante 274531 HSK63
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario Plus Eco.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Vario Plus Eco" Ver todos