{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tipo de boca | derecha | |
| Refrigeración interior | no | |
| Llave del sistema | sí | |
| Longitud total L | 122 mm | |
| Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 40 mm | |
| Posibilidad de tronzado axial | no | |
| Ancho de tronzado w | 5; 6 mm | |
| Tipo de producto | Lama de tronzado |
| Número de artículo | 274118 5/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406384425 | |
| Número del fabricante | 274118 5/6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |