• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte para plaquitas Medium-Plus para ranurado frontal 94/130 mm

Número de artículo: 274032 94/130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Llave del sistema: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 94 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 130 mm
Tipo de boca izquierda
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 3 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 28 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 274032 94/130
EAN / GTIN 4062406094171

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275021275048. D2 = 999 en la designación de tamaño corresponde teóricamente al infinito.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles
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
    Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra