Soporte para plaquitas Medium para ranurado frontal, izquierda, Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2: 17/30mm

Número de artículo: 274026 17/30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de ⌀ Escotadura D1 / D2 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Llave del sistema: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ mínimo 1.ª escotadura D1 17 mm
⌀ máximo 1.ª escotadura D2 30 mm
Tipo de boca izquierda
Llave del sistema
Ancho de tronzado w 4 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 14 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Identificación y clasificación

Número de artículo 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Número del fabricante 274026 17/30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para plaquitas de corte n.° 275000275015.

Aplicación:

En combinación con soporte de apriete n.° 274002 o, alternativamente, con adaptador n.° 274001 y soporte base adecuado para lamas de tronzado.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete). La llave de montaje n.° 279940 1-3 se tiene que pedir por separado.

Nota:

D1 = ⌀ mínimo para la primera escotadura / D2 = ⌀ máximo para la primera escotadura.

Descargas y documentos

Productos adecuados