• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Soporte Heavy-Duty-Plus, Altura del mango h: 50mm

Número de artículo: 274006 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura del mango h (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Sujeción cuadrada; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación VKT50500105; VKT58150100
Forma de asiento Standard; Standard
Serie Heavy-Duty-Plus
Denominación del fabricante Halter Heavy-Duty-Plus
Forma constructiva Heavy Duty
Posición de la herramienta a derecha; a izquierda
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soporte base
Longitud total L 220 mm
Altura total H1 50 mm
Anchura total B1 50 mm
Peso 4,3 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 274006 50
EAN / GTIN 4062406204914
Número del fabricante 274006 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para soportes para plaquitas n.° 274079 - 274090; 274124 - 274134.