Lama de tronzado Eco reforzado, derecha, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 26/3mm

Número de artículo: 273854 26/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura de lama h5 26 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 65 mm
Altura h1 21,4 mm
Longitud total L 83,5 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273854 26/3
EAN / GTIN 4045197989154
Número del fabricante 273854 26/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración Eco directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.
Con adaptador para refrigerante para asientos de otros fabricantes.

Atención:

La llave de montaje n.º 279920 se ha de pedir por separado.

Nota:

La llave de montaje n.° 279920 se ha de pedir por separado. A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado, el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías. Si es necesario, utilizar placas de tronzado de un filo n.° 273656273670.
Debido a su diseño, no es compatible con los asientos EWS n.° 319148 y 319149.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos