• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Barra de mandrinar, izquierda, ⌀ DS: 32mm

Número de artículo: 273811 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DS (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 32 mm
Tipo de boca izquierda
Desplazamiento central L3 18,5 mm
Longitud de la cabeza L1 38 mm
Longitud total L 263 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6 Nm)
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 273811 32
EAN / GTIN 4045197500052
Número del fabricante 273811 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.
  • Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.
  • Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273813; 273816; 273818; 273827.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.