{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Material de corte | HM | |
| Aplicación principal | UNI | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | J | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 180 m/min | |
| Ancho de tronzado w | 2 mm | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Clase | IC908 | |
| Tolerancia ancho de tronzado w | 0,03 mm | |
| Profundidad de escotadura tmáx. | 11 mm | |
| Tolerancia radio angular R | 0,03 mm | |
| Avance f | 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. | |
| Número de cambios/cortes | 5 | |
| Perfil de plaquita de corte | neutro | |
| Serie | FLASHPENTA | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Denominación del fabricante | PMN D22-2J02 IC908 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 273580 2/22 | |
| EAN / GTIN | 7291075380675 | |
| Número del fabricante | 3329279 |