Lama de tronzar Heavy Duty, neutro, Altura de lama h5/ ancho de tronzado w: 45/3,1mm

Número de artículo: 273558 45/3,1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
151 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de lama h5/ ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: no
  • Llave del sistema: sí
  • Posibilidad de tronzado axial: false

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de lama h5 45 mm
Tipo de boca neutro
Refrigeración interior no
Llave del sistema
Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 150 mm
Longitud total L 225 mm
Posibilidad de tronzado axial no
Ancho de tronzado w 3; 3,1 mm
Tipo de producto Lama de tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273558 45/3,1
EAN / GTIN 4062406084356
Número del fabricante 273558 45/3,1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

A partir de una altura de la lama de 100 mm con cuatro asientos de plaquita.

Idóneo para:

Soporte n.° 273984274000 o n.° 319132; 319133 (soporte VDI).

Atención:

La llave de montaje n.° 279940 se ha de pedir por separado.