Calzo para soporte de torneado de apriete y barras de mandrinar EL/IR, Ángulo de inclinación: -1,5grados

Número de artículo: 272610 -1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,47 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    12,07 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ángulo de inclinación (grados) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Ángulo de inclinación -1,5 grados
para tamaño de placa L 16 mm
Tipo de boca izquierda exterior; derecha interior
Ángulo según gráfico SK 40
Tipo de producto Calzo

Identificación y clasificación

Número de artículo 272610 -1,5
EAN / GTIN 4045197368713
Número del fabricante 272610 -1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para roscas exteriores izquierdas (EL) y roscas interiores derechas (IR).

Aplicación:

Para la producción de roscas estándares. Deben utilizarse con las plaquitas de roscado n.° 270700271900 y 271970271980.

Nota:

Los soportes sin ángulo de inclinación fijo se suministran con un calzo de 1,5°.